カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-71」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T71A/TH71A用スペーサ シマデン

    T71A/TH71A用スペーサ

    シマデン
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
    適合TH71A、T71A、H71ARoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルヒンジ 栃木屋

    アングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 菊座金 TOTO

    菊座金

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鋼製先芯入 安全スパイク長靴 荘快堂

    鋼製先芯入 安全スパイク長靴

    荘快堂(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    5日以内出荷
    安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。
    用途山仕事・土手作業など材質(甲被)ゴム・合成繊維標準質量(g/片足)900(片足平均値)丈(cm)胴25/フード9(平均値)材質(先芯)強度圧迫:S級相当靴タイプ長靴
  • 菊座金 TOTO

    菊座金

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リング TOTO

    リング

    TOTO
    499税込549
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • シングルレバー混合栓用上面施工用アダプタ TOTO

    シングルレバー混合栓用上面施工用アダプタ

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TKG31U型、TKG32U型ほか
  • バルブ部(TN500H型用) TOTO

    バルブ部(TN500H型用)

    TOTO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • THULE スクエアバー THULE

    THULE スクエアバー

    THULE
    9,498税込10,448
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    漆黒のプラスティックコーティングを施した伝統的スタイルのスチール製バーです。 ラピッドシステムを含め、全てのフットに対応。 カールーフに沿うような緩やかなアーチ形状のバーを新採用していて、エンドキャップが付属しています。 商品は2本1セットでの価格となります。
    ブラック最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
  • THULE ウイングバー EVO THULE

    THULE ウイングバー EVO

    THULE
    21,980税込24,178
    1セット(2本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。 アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。 軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。 こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。 商品は2本1セットでの価格となります。
    最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
  • 送り座 TOTO

    送り座

    TOTO
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • プレート TOTO

    プレート

    TOTO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
  • 座金 TOTO

    座金

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    外径(mm)55適合13mm用
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、不均一ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。敷き並べると、パイルの高低差と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.2、L2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230152グリーン購入法適合
  • NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco  ダンガリー・シェイク・クラフトD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco ダンガリー・シェイク・クラフトD

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ラインの数や色の濃淡、揺らぎなどの演出を加えることで、さらに豊かな表情をプラスしました
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210119グリーン購入法適合
  • NT700 カーペットタイル NTH-7150 D-eco  ダンガリー・スラントD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7150 D-eco ダンガリー・スラントD

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ナナメに交差するラインと濃淡のグラデーションで表現したデザインです
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230153グリーン購入法適合
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco  ダンガリー・シェイクD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7130 D-eco ダンガリー・シェイクD

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ダンガリー・レイヤードのデザインをベースに、ラインの数や色の濃淡、揺らぎなどの演出を加えることで、さらに豊かな表情をプラスしました。
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2.5材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210119グリーン購入法適合
  • ストッパー TOTO

    ストッパー

    TOTO
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • NT700 カーペットタイル NTH7180 ウーブン・ダウニー サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH7180 ウーブン・ダウニー

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    立体的な縦横の織でボリューム感と柔らかさを表現しました。ふんわりとした厚みが温かみのある空間を演出します。ニュアンスカラーを6配色取り揃えました。
    材質原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5.3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230208
  • 目皿 TOTO

    目皿

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 送り座 TOTO

    送り座

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)15内径(Φmm)21.5外径(Φmm)46
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    小道を掃き清める”所作”に着目して生まれたパターン。何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状ループ(パイル)厚さ(mm)7.5寸法(cm)50×50機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5パイル長(mm)5.5(H)、2.5(L)材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230155グリーン購入法適合
  • NT700 カーペットタイル NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアルF サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7160 F-eco テクスチャードマテリアルF

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    素材感を感じるテクスチャーを追求したデザイン。ハイループの箇所には凹凸を、ローループの箇所には細い糸を混ぜ込みニュアンスを持たせています。
    材質リサイクル原着ナイロン91% 原着ナイロン9%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L2材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230154
  • NT700 カーペットタイル NTH7190 ナチュラルリズム サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH7190 ナチュラルリズム

    サンゲツ
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    縦方向にかすれたような表情がリズミカルなデザインです。どんな場所にも馴染みやすい濃淡のグレーは、さりげなく空間全体の印象も引き締めます。
    材質原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230197
  • ガラス用エッジシール(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ガラス用エッジシール(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    固定ガラスと片開きガラス扉の戸先に取り付け、隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 マグネット入りで近接すると吸着します。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
    材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね受け TOTO

    ばね受け

    TOTO
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    3段ジャバラパッド(スプリング金具式・回り止め) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
    質量(g)150種類湿度出力:電圧、電流電圧(V)DC24温度範囲(℃)0~50温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力検出素子湿度:高分子センサー出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB取付方向横方向素子数温度:1素子,湿度:1素子
  • バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 3段ジャバラパッド NAPCTH・NAPCYH

    コンバム(旧:妙徳)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    17日以内出荷
    TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います デジタルマイクロ接眼レンズを装備 新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示 ディスプレイのバックライトは調整可能 タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。 ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)解像度0.0625um
  • 室内形温・湿度検出器 シマデン

    室内形温・湿度検出器

    シマデン
    93,980税込103,378
    1本
    22日以内出荷
    温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
    質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)