カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「th-73-3」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルヒンジ 栃木屋

    アングルヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極

    SIEMENS
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens コンタクタリレー 73E ( 7 NO + 3 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:7 NO + 3 NCアズワン品番65-7279-58
  • 部品 フイルタ BIGM(丸山製作所)

    部品 フイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格※2010年2月~図解NoMSB111-A A専用部品_No.5、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.2A、MS053D-20 -A -A専用部品_No.3A、MRS40H-152 フゾクヒン部品_No.4、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.8、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 付属品部品_No.5、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-600LDMQ(JP) 付属品部品_No.5、MRS30-132 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.27、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.8、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2A、BSA-500JD-125THシリーズ 付属品部品_No.7、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3A、SSW-400CM-3 付属品部品_No.5など
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド