カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-75」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    489税込538
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
  • チューブ包帯 THシリーズ ナビス(アズワン)

    チューブ包帯 THシリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,100税込2,310
    1巻
    当日出荷
    患部の保護やガーゼ・シップの保持等として使用可能です。中央にカラーラインがはいっているためサイズの識別がしやすいです。お好きな長さにカットしてご使用ください。伸縮性に優れているため身体の部位にフィットします。洗濯できるため複数回使用可能です。
    材質レーヨン、ナイロン、PU(ポリウレタン)
  • 温調ハンドル部 TOTO

    温調ハンドル部

    TOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合TMF49型寸法(mm)83×67×57
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    開閉ハンドル部
    用途オートストップ取替えパーツ
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    12,980税込14,278
    1巻(50m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-75

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)16.36自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • シングルレバー混合栓用取付座 TOTO

    シングルレバー混合栓用取付座

    TOTO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱
    当日出荷
    Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
    タイプΦ46用
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-75

    東京発条製作所
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)65.37自由長(mm)75外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
  • ホーン TOA

    ホーン

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    広報、案内放送に適した明瞭性の良いドライバーユニット(別売)取付用のホーンで、結合部ねじにインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、アングル、ねじ類はステンレスを用い、耐候性に優れています。
    その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760、TU-760M種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)材質ホーンA筒/フランジ:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ホーンBC筒:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、アングルホルダー:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、アングル/ねじ:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~55ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性200Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、200Hz~8kHz(TU-760/TU-760M使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TU-730AM/TU-750M/TU-760Mいずれかの組合せ)音響パワーレベル(dB)109(1W)(TU-730AM/TU-750Mいずれかの組合せ)、104(1W)(TU-760Mとの組合せ)
  • 強力ばね TH(重荷重) TH25-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH25-75

    東京発条製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)102.28自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • ハイエース用セパレーターASSY KOTO

    ハイエース用セパレーターASSY

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • MIWA LA(DA).TH DT75~82 ST 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT75~82 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)75~82グリーン購入法適合
  • 強力ばね TH(重荷重) TH14-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH14-75

    東京発条製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)32.1自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH22-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH22-75

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)78.7自由長(mm)75外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH12-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH12-75

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)23.02自由長(mm)75外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH18-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH18-75

    東京発条製作所
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)52.65自由長(mm)75外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH30-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH30-75

    東京発条製作所
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)146.91自由長(mm)75外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH27-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH27-75

    東京発条製作所
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)119.26自由長(mm)75外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-75

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)200自由長(mm)75外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH50-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH50-75

    東京発条製作所
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)408.64自由長(mm)75外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-75

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)261.73自由長(mm)75外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH16-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH16-75

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)41.79自由長(mm)75外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH8-75 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH8-75

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)11.5自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • シャワーカラン TOTO

    シャワーカラン

    TOTO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ダークグレー(つや消し)
  • ハイエース用インナーレースプーラーセット KOTO

    ハイエース用インナーレースプーラーセット

    KOTO
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • 人工芝(透水タイプ) ワタナベ工業

    人工芝(透水タイプ)

    ワタナベ工業
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷
    透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
    用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。グリーン長さ(m)20トラスコ品番374-9908幅(mm)910厚さ(mm)7.5質量(kg)15材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO
    2,398税込2,638
    1箱
    3日以内出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    タイプΦ35用
  • リスタ ハイテーブル アール・エフ・ヤマカワ

    リスタ ハイテーブル

    アール・エフ・ヤマカワ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。
    付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト高さ(mm)1000天板耐荷重(kg)20ベース厚さ(mm)8天板厚さ(mm)18
  • ソフト巾木(木目) 東リ

    ソフト巾木(木目)

    東リ
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から28日以内出荷
    印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
    長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • ステンレステーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレステーブルワゴン

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
    用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)80全高(mm)750仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5tキャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
  • Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH イマオコーポレーション

    Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • キャスター付ステンレス作業台 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    キャスター付ステンレス作業台

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様完成品種別平天板形状H型枠キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • PRE-TH755 UNION(ユニオン)

    PRE-TH755

    UNION(ユニオン)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.08寸法26.5×22×30ボード厚さ(mm)対応:16~22取付ビスM4