カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-bac10-bk」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • アルコールチェッカー モノタロウ

    アルコールチェッカー

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
    用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
  • アルコ-ルチェッカ- キングジム

    アルコ-ルチェッカ-

    キングジム
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電源ボタンを押して息を吹き込むだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 測定の結果は色、音、表示でお知らせします。 道路交通法の酒気帯び基準となる0.15mg/Lを超えると赤点灯、アルコール未検出時および測定結果が0.15mg/Lを下回る場合には緑点灯します。 息の吹き込みがしやすくなる専用マウスピースが5個付属しています。 【BAC10】半導体式ガスセンサーを採用 コストパフォーマンスに優れた半導体式のアルコール検知器です。 電源を入れてから20秒後に吹き込み口から息を吹き込むだけで、簡単に測定が可能。 0.01mg/L単位、100段階で測定結果を表示します。 カバンの中などに入れて持ち運びがしやすい軽量・コンパクト設計です。 呼気の吹き込みがしやすいマウスピース5個付き!
    トラスコ品番419-1969セット内容BAC10本体、BAC10専用マウスピース×5個(個装)、取扱説明書(保証書付)対応製品専用マウスピース:BACM10幅(mm)45高さ(mm)123質量(g)50※電池含まず品名アルコールチェッカー奥行(mm)19電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×123測定単位0.01mg/L、100段階使用温湿度範囲5~35℃/30~80%(結露なきこと)寿命センサー:購入後1年経過または1000回測定に使用保管温湿度範囲0~50℃/5~80%(結露なきこと)表示内容0.15mg/L未満:緑、0.15mg以上:赤電池寿命約1年(1日1回使用した場合)検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-47)
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1時間吹きかけ時間:約5秒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音ウォームアップ時間約15秒表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
  • アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用 エレコム

    アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。仕様【表示装置】LCDセット内容本体×1ブラック質量(g)約41(電池含まず)タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00型番HCS-ACS01BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)対応ソフトウェア専用アプリ「ALSmart」
  • アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    アルコールチェッカー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
    付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)仕様市販ストロー対応(Φ4mm)幅(mm)45高さ(mm)155質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)奥行(mm)25電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L測定方式吹きかけ式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能記録媒体本体データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール保証期間1年表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
  • アルコール検知器 ソシアック 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
    付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
  • アルコールチェッカー/-/- MIクリエーションズ

    アルコールチェッカー/-/-

    MIクリエーションズ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
  • デジタルアルコールテスター KONTEC(コンテック)

    デジタルアルコールテスター

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
    用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)測定範囲(mg/L)0.00~0.50精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
  • UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    UNアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
    用途呼吸中アルコール濃度をチェック
  • アルコールチェッカー Meltec(大自工業)

    アルコールチェッカー

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
    質量(g)約30検知方式半導体式アルコールガスセンサー
  • BAC10専用マウスピ-ス キングジム

    BAC10専用マウスピ-ス

    キングジム
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途BAC10専用マウスピーストラスコ品番419-1968品名BAC10専用マウスピ-ス
  • アルコールチェッカー センター商事

    アルコールチェッカー

    センター商事(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
    付属品取扱説明書仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)40高さ(mm)85質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)奥行(mm)18電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
  • アルコールチェッカー カスタム

    アルコールチェッカー

    カスタム
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
    用途簡易的な飲酒レベルのチェック用付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋仕様自動電源オフ幅(mm)50高さ(mm)25質量(g)約77(電池含まず)奥行(mm)115電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005認定取得J-BAC
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(296件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ

    アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。 ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。 暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
    ブラック測定範囲0.0~1.9g/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28使用電池単4×2(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 NAVIC(ナヴィック)

    アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作

    NAVIC(ナヴィック)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
    付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂幅(mm)25高さ(mm)94使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)奥行(mm)15電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A記録媒体Excel測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20サンプリング方式直接吹きかけ式データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
  • アルコール検知器 ALBLO FC800WH タニタ

    アルコール検知器 ALBLO FC800WH

    タニタ
    16,980税込18,678
    1台
    14日以内出荷
    高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
    付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本測定範囲(mg/L)0.00~0.25本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」検知時間(秒)約15サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
  • アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー AC016

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
    幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
  • アルコールチェッカー センター商事

    アルコールチェッカー

    センター商事(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
    寸法(mm)35×108×15質量(g)30測定範囲(mg/L)0.00~0.95検知方式半導体ガスセンサー