カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 制御機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「th-v」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
  • ホームバイス trad

    ホームバイス

    trad(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
    口開き(mm)約90材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口深(mm)50
  • TT-HVP 40 TESTEC

    TT-HVP 40

    TESTEC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • レディースサイズグローブ Ethel V&A MECHANIX WEAR

    レディースサイズグローブ Ethel V&A

    MECHANIX WEAR
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
    用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
  • 小径WSTARドリルヘッド 三菱マテリアル

    小径WSTARドリルヘッド

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
    用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 20入小箱

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつフルスピード充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
    セット内容Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約27.22対応OS・Windows 10 / 8 /7 / Vista / XP・macOS X10.2以降・Linux対応機種・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020)・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020)・iPad Pro (2018 / 2019 / 2020))・XPS (13 inch / 15 inch)・ZenBook 3・Spectre X360・13-V014TU・ThinkPad X1 Carbon (5th Gen)・Surface Pro 7・Surface Laptop 3・Surface Go・Pixelbook寸法(cm)約13×8.1×2
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)

    フレキシブルプリズム反射シート

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
    用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
  • アングル形止水栓(共用) TOTO

    アングル形止水栓(共用)

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型
  • NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン)

    NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
  • プロフェッショナルナイフカッターセット BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフカッターセット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
    用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷
    仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス SG

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス MG

    ツヨロン(藤井電工)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス HG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス HG

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    付属品背当てパッド・着脱式胸D環質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷から17日以内出荷
    無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
    タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
  • 配管継手用ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    配管継手用ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
    用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15