カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)

「th1210」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイントWILLIAMS
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から9日以内出荷
高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
高所用コンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS高所用コンビネーションレンチ 12ポイントWILLIAMS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷から翌々日出荷
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
TUBE COMP.,BREATH  11210GBK000 ホンダTUBE COMP.,BREATH 11210GBK000ホンダ
779税込857
1個
5日以内出荷
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 03WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 10WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 10WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 02WNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
AX1000シリーズ アブソデックス CKDAX1000シリーズ アブソデックスCKD
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷
ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 08WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 15WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
89,980税込98,978
1本
7日以内出荷
材質超硬
マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプスーパーツール
259,800税込285,780
1台
29日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
BTH タップホルダー ビックスBTH タップホルダービックス
12,980税込14,278
1セット(10本)
36日以内出荷
サーモレコーダー センサ延長ケーブル エスペックミックサーモレコーダー センサ延長ケーブルエスペックミック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
STマイクロ,  整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220F シリコンジャンクション 2VSTMicro
459税込505
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220F●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 48ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応