カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(1)
絞り込み
「th16842」の検索結果

フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか接続ねじ先端:W1/2山20
ボールタップセット
TOTO(41件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16