カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(1)

「th3 toto」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
泡まつ金具(20mm水栓用) TOTO泡まつ金具(20mm水栓用)TOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続ねじW26山20適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
泡沫内芯 カクダイ泡沫内芯カクダイ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質POM
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
節水整流キャップ TOTO節水整流キャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水仕様先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。 自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。 ※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替連続使用時間(時間)約536電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続待機時間約22000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothプロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下しますマルチペアリングありボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
水石けん入れフィルター・ムース状 TOTO水石けん入れフィルター・ムース状TOTO
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
適合TS127AMN,TS127BMN
浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプTOTO
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
アングル形止水栓(共用) TOTOアングル形止水栓(共用)TOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型
Bluetoothテンキー iCleverBluetoothテンキーiClever
3,598税込3,958
1台
当日出荷
【35のキーを搭載したテンキー】page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接続ねじW24山20
Soundcore H30i Anker(アンカー)Soundcore H30iAnker(アンカー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約183寸法(cm)約16.7×7.5×18.6充電時間(時間)約2装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。再生可能時間最大70時間BluetoothBluetooth 5.3プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
浄水カートリッジ TOTO浄水カートリッジTOTO
15,980税込17,578
1パック(3本)
当日出荷
浄水カートリッジ
用途高性能11物質除去・3本入り交換目安約4ヵ月(10L/日の場合)入数3本入り
レコードプレーヤー aiwa(アイワ)レコードプレーヤーaiwa(アイワ)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤーボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能レコードの送り/戻しもレバー操作で安心耐久性に優れたダイヤモンド針を採用5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめるBluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめるBluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.9ブラック出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
玉鎖 TOTO玉鎖TOTO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox M290 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox M290 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
1,009,800税込1,110,780
1個
5日以内出荷
Firebox M Seriesアプライアンス。
Trade up to WatchGuard Firebox M690 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox M690 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
4,298,000税込4,727,800
1個
5日以内出荷
Firebox M Seriesアプライアンス。
Trade up to WatchGuard Firebox M390 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox M390 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
1,598,000税込1,757,800
1個
5日以内出荷
Firebox M Seriesアプライアンス。
ピストンバルブ部(定量止水用) TOTOピストンバルブ部(定量止水用)TOTO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX)
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox M4600 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox M4600 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
6,898,000税込7,587,800
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox M4600 with 3-yr Total Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite。
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox with 3-yr Total Security Suite WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard Firebox with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
3,198,000税込3,517,800
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard Firebox with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox M590 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox M590 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
3,098,000税込3,407,800
1個
5日以内出荷
Firebox M Seriesアプライアンス。
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
729,800税込802,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T55 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T55W with 3-yr Total Security Suite。
Trade Up to WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade Up to WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
7,598,000税込8,357,800
1個
5日以内出荷
Trade Up to WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite。
PanzerGlass - Screen Protector for Surface Laptop 4/3/2/1 13.5-inch PanzerGlassPanzerGlass - Screen Protector for Surface Laptop 4/3/2/1 13.5-inchPanzerGlass
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
Microsoft Surface Laptopの究極の画面保護。 PanzerGlassTMスクリーンプロテクターは平らな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは完全なシリコーン接着剤を備えており、画面とデバイスに完全に一致するように注意深く最適化されています。 PanzerGlassのSurface Laptopスクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Laptopの端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。
対応インチサイズ13.5対応機種Surface Laptop ( 1st / 2nd / 3rd /4th )質量(g)295寸法(cm)21.2×30.4×0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら