カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「th331」の検索結果

リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7040-54
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に