カテゴリ
- 自動車純正部品(508)
- トラック純正部品(288)
- バイク純正部品(225)
- 制御機器(114)
- 農業機械(110)
- パソコン/周辺機器(104)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- オフィス家具(87)
- 切削工具(78)
- 機構部品(73)
- 作業工具(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 学童・教育用品(53)
- 建築金物(31)
- バイク部品(29)
- 安全保護具(28)
- 科学研究・開発用品(24)
- 家電(14)
- 測定用品(13)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 清掃用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- 手袋(8)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空圧工具(7)
- 物流用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- カー用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミツビシ(178)
- 三菱ふそう(144)
- ニッサン(134)
- いすゞ自動車(123)
- Kawasaki(112)
- MAZDA(マツダ)(109)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- TOTO(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- イトーキ(67)
- ホンダ(56)
- D'Addario(47)
- SIEMENS(34)
- スバル(32)
- 日野自動車(32)
- エレコム(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- 栃木屋(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「th4」の検索結果

LCD 温/湿度調節器 TH4M
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mmアズワン品番65-7347-67
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
タフなポリ袋 45L
ハウスホールドジャパン¥349~税込¥384~1冊(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。使い勝手よい45リットルサイズです。病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
マウンティングプレート150-P4W-30TH+4
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個4日以内出荷偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。トラスコ品番224-7231厚さ(mm)4表面処理ニッケルめっき
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
T型ヘキサゴンレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチックニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
T-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
チリ・埃ハケール(清掃刷毛)
宮谷製作所¥639税込¥7031個当日出荷土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!長さ(mm)(刷毛)160全長(mm)400高さ(mm)(刷毛)60毛幅(mm)45繰り返し・詰め替え対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックホイールガイドピンセット
KTC(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081セット当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
マグネットツールホルダ
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
マルチ投入ボックス 白
キングジム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類材質オレフィン素材貼表紙色白質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200コード43974214アズワン品番65-0449-53
...