カテゴリ

  • 自動車純正部品(508)
  • トラック純正部品(288)
  • バイク純正部品(225)
  • 制御機器(114)
  • 農業機械(110)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • オフィス家具(87)
  • 切削工具(78)
  • 機構部品(73)
  • 作業工具(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 学童・教育用品(53)
  • 建築金物(31)
  • バイク部品(29)
  • 安全保護具(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 家電(14)
  • 測定用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 手袋(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th4」の検索結果

関連キーワード
2,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCD 温/湿度調節器 TH4M AUTONICS(オートニクス)

    LCD 温/湿度調節器 TH4M

    AUTONICS(オートニクス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定
    入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ

    SIEMENS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mmアズワン品番65-7347-67
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • CONTROL ASSY (TH4 ホンダ

    CONTROL ASSY (TH4

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • タフなゴミ袋 ハウスホールドジャパン

    タフなゴミ袋

    ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした強度の大容量45Lのタフなゴミ袋です。高密度素材・強度抜群のポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。 。ゴミの分別から収納まで幅広く使えて便利です。使い勝手の良い45Lサイズです。半透明タイプで中身が見えにくい優れものです。
    耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800
  • タフなポリ袋 45L ハウスホールドジャパン

    タフなポリ袋 45L

    ハウスホールドジャパン
    349税込384
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。使い勝手よい45リットルサイズです。病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
    容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
  • マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート150-P4W-30TH+4

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。
    トラスコ品番224-7231厚さ(mm)4表面処理ニッケルめっき
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

    TS890A型用ダイヤフラム部

    TOTO(51件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(5本)
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
    全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • タフリー リングスター

    タフリー

    リングスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実! スタッキング:二段重ね出来ます。ネスティング:180°回転すると中に収納できます。便利な収納ポケット配置。SB-465、SB-465Sシリーズと積み重ね出来ます。高耐衝撃性コーポリマー使用。
    仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)形状角型質量(kg)0.97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)
  • T型ヘキサゴンレンチ KTC

    T型ヘキサゴンレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
    用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー硬度HRC55~60材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検使用クサビ
  • ハードはさみ TRUSCO

    ハードはさみ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5材質(刃)ステンレス刃物鋼(AUS8)
  • マルチツールホルダー SOROAD

    マルチツールホルダー

    SOROAD(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
    材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
  • GEAR 4TH (G4) MAZDA(マツダ)

    GEAR 4TH (G4)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 片立上り蝶番 栃木屋

    片立上り蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • プラスチックニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プラスチックニッパーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤー セカンダリー 4TH (G4) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セカンダリー 4TH (G4)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー セカンダリー 4TH (A4) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セカンダリー 4TH (A4)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス 三角リングキャッチ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
  • チリ・埃ハケール(清掃刷毛) 宮谷製作所

    チリ・埃ハケール(清掃刷毛)

    宮谷製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!。先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
    長さ(mm)(刷毛)160全長(mm)400高さ(mm)(刷毛)60毛幅(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • クイックホイールガイドピンセット KTC

    クイックホイールガイドピンセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • ハリオール・オーレ・ドゥ用部品 スペアボール HARIO

    ハリオール・オーレ・ドゥ用部品 スペアボール

    HARIO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    茶漉しを押し下げるポット(ハリオール)に使用しているスペアボールです。
  • 部品 六角レンチ 京セラ

    部品 六角レンチ

    京セラ
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マルチ投入ボックス 白 キングジム

    マルチ投入ボックス 白

    キングジム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
    仕様付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類材質オレフィン素材貼表紙質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×200コード43974214アズワン品番65-0449-53
  • ツールホルダー TMEHジャパン

    ツールホルダー

    TMEHジャパン
    819税込901
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質ナイロン6ダークグレー
  • 小便器用椀付目皿部(ストール小便器用) TOTO

    小便器用椀付目皿部(ストール小便器用)

    TOTO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    適合品番T65B
  • ツールホルダー TAKAGI(高儀)

    ツールホルダー

    TAKAGI(高儀)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    ラクラク装着!工具の持ち運びに! 60mm幅までのベルトに使用できます。 落下防止コード取付穴付。
  • 分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用) TOTO

    分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用)

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)
関連キーワード
...