カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)

「th404」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • クイックホイールガイドピンセット KTC

    クイックホイールガイドピンセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
  • 流し用排水ヘッド部(T37SN用) TOTO

    流し用排水ヘッド部(T37SN用)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ
    4,698税込5,168
    1ケース(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
  • 連結管 TOTO

    連結管

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Sパイプ TOTO

    Sパイプ

    TOTO
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-40

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)490.74自由長(mm)40外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • トラップ TOTO

    トラップ

    TOTO
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    フラット トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
  • 排水管 TOTO

    排水管

    TOTO
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • 壁面アタッチメント エスペックミック

    壁面アタッチメント

    エスペックミック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • Sパイプ TOTO

    Sパイプ

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-45

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)436.21自由長(mm)45外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 自在パイプ19 TOTO

    自在パイプ19

    TOTO
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ VD-EFTH

    イマオコーポレーション
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
  • トラップ TOTO

    トラップ

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)SUS303
  • Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ

    SAIA-BURGESS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH40) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • Martindale TEK 404 導通テスター Martindale

    Martindale TEK 404 導通テスター

    Martindale
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • Martindale RSTEK402 導通テスター Martindale

    Martindale RSTEK402 導通テスター

    Martindale
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KNS型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KAA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KDA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KDA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KLA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工