カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(434)
  • 安全保護具(156)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 制御機器(92)
  • 家電(76)
  • 農業機械(71)
  • 切削工具(53)
  • 機構部品(49)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • カー用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 清掃用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 手袋(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「th5」の検索結果

関連キーワード
1,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ケレンハンマー TH5-S 東空販売部品 ケレンハンマー TH5-S東空販売(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
K101J15C0GF5TH5 VISHAYK101J15C0GF5TH5VISHAY
32税込35
1個
翌々日出荷
K104K15X7RF5TH5 VISHAYK104K15X7RF5TH5VISHAY
42税込46
1個
翌々日出荷
タップハンドル TRUSCOタップハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ感熱ロールペーパーハンディターミナル用コクヨ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5巻)
当日出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO発電式自動水洗用バックアップ乾電池TOTO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合発電式自動水洗用バックアップ
長柄竹平ホーキ タカショー長柄竹平ホーキタカショー(7件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
通常の竹ホーキと比べて、掃きとりにくい細かい目地やアスファルト目地にも使いやすいホーキです。
材質天然竹幅(cm)約37長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
669税込736
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A) TOTO水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A)TOTO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用電源AC100V
平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)平クロス型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 4本吊り象印チェンブロック(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
鉛製貼付ウエイト TECH鉛製貼付ウエイトTECH(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(3kg)
当日出荷
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
T型ヘキサゴンレンチ KTCT型ヘキサゴンレンチKTC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
排水本体部(キックボックス部) TOTO排水本体部(キックボックス部)TOTO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
接続ねじW20山20、W35山16
すっポリはいるゴミ袋 45L ハウスホールドジャパンすっポリはいるゴミ袋 45Lハウスホールドジャパン
699税込769
1冊(30枚)
4日以内出荷
横幅を広めにつくっているため、45L丸形ペールに引っ張らなくてもすっぽり入ります。
厚さ(mm)0.027容量(L)45枚数30縦(mm)750横(mm)700素材低密度ポリエチレン
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO水用バルブ部(ノンライジング型) TH557CTOTO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
駆動部 TOTO駆動部TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
T-ハンドル・スターレンチ BONDHUST-ハンドル・スターレンチBONDHUS(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番TU141X、TU141Q
ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 三角リングキャッチ水本機械製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
SUSアムレット忍び返し ACE(エース)SUSアムレット忍び返しACE(エース)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
マルチレンジ絶縁変換器 渡辺電機工業マルチレンジ絶縁変換器渡辺電機工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号直流電流/電圧第1出力信号直流電流/電圧
オープンフィンガー ペンギンエースオープンフィンガーペンギンエース(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し材質(裏)牛革
ジズライザー ハイ50 北村製作所ジズライザー ハイ50北村製作所(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2
KBハンドル エイト[建築金物]KBハンドルエイト[建築金物]
239税込263
1個
翌日出荷
柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。
用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU140用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU140用)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合品番TU140RX
...