カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「th507」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ペンギンエース エレカー ペンギンエースペンギンエース エレカーペンギンエース
1,798税込1,978
1双ほか
5日以内出荷
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
ロータンク用連結管部(TS171DJ型用) TOTOロータンク用連結管部(TS171DJ型用)TOTO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
適合品番S570系、S670系
電子セオドライト PENTAX(ペンタックス)電子セオドライトPENTAX(ペンタックス)
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
カポリツインW用金具セット10Aエルボソケット オンダ製作所カポリツインW用金具セット10Aエルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質黄銅
電子セオドライト PENTAX電子セオドライトPENTAX
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
9,900税込10,890
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形