カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 手袋(1)

「th557」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C TOTO

    水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

    TOTO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H TOTO

    湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H

    TOTO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • 国産クレスト ソデッキ ペンギンエース

    国産クレスト ソデッキ

    ペンギンエース
    1,298税込1,428
    1双ほか
    5日以内出荷
    国産革を使用した袖付タイプ
    用途電気、設備工事、日曜大工
  • 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 連結 ICHIMAI

    重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 連結

    ICHIMAI
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。
    用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)ICHIMAIグレー高さ(mm)1504.5タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体 ICHIMAI

    重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1500mm 単体

    ICHIMAI
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。
    用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)ICHIMAIグレー高さ(mm)1504.5タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード
th655特集