カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 塗料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th5b0391」の検索結果

自閉バルブ部
TOTO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
オスモカラー ウッドワックス(内装用)
オスモカラー(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(0.75L)ほか当日出荷から5日以内出荷木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
自閉バルブ部(T705型用) TH698
TOTO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16