カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「th5c0031」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO自在パイプ(整流キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付外径(Φmm)16タイプ角型・整流タイプパイプ形状Sパイプ
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
スパウト カクダイスパウトカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質黄銅パイプ形状Sパイプ
自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO自在スパウト(泡まつキャップ付)TOTO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20 TOTO自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20TOTO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
長さ(mm)300仕様整流キャップ付取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
自在パイプ(キャップ付) TOTO自在パイプ(キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16
水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付) TOTO水栓金具取り替えパーツ 伸縮自在スパウト(断熱キャップ付)TOTO(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
接続ねじW26山20仕様伸縮自在スパウト/230~350mm寸法(mm)90×30×390
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
ケイチガイオスエルボ BIGM(丸山製作所)ケイチガイオスエルボBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
規格R1/2XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイオスエルボ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.5、MX-502 調圧弁部品_No.34、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.31、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.5、KBM-55DX 分水器部品_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.28、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.5
研磨剤 100000特集