カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)

「th5d000076」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節ハンドル部 TOTO

    温度調節ハンドル部

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    -
    用途-
  • NEOターボホースシングルセット アサダ

    NEOターボホースシングルセット

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
  • 温調ハンドル部 TOTO

    温調ハンドル部

    TOTO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    適合TMF49型寸法(mm)83×67×57
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    開閉ハンドル部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • ロキシー400Lキット アサダ

    ロキシー400Lキット

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
    用途各種ろう付け作業用加熱に付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8火炎温度(℃)3100鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 温度調節ハンドル部 TOTO

    温度調節ハンドル部

    TOTO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    温度調節ハンドル部
  • 小型溶接セット カミマル

    小型溶接セット

    カミマル
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式ガス容量(g)338適合バーナロキシー400Lキット
  • NEOマップガスⅡ アサダ

    NEOマップガスⅡ

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(12本)
    当日出荷
    ガス容量(g)400適合バーナNEOターボホースシングル、NEOターボホースダブル、スーパーターボSホースセット スーパーターボツイン※ スーパーファイア(SPタイプ)※、スーパーターボS※入数12本
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325質量(g)520溶接能力(mm)0.5~2.5
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • 熔接溶断機セット エスコ

    熔接溶断機セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥224,000税込¥246,400
    1個
    翌々日出荷
  • アセチレンバーナーキット エスコ

    アセチレンバーナーキット

    エスコ
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    翌日出荷
    酸素なしで高温が得られます。