カテゴリ
- 農業機械(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み

エレキギター弦(3セット)
D'Addario¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。 。D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。 。本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。 。・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。 。・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。 。・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。 。・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。 。一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。 。・楽器種別:エレキギター用仕様シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052素材芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド
コガタ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M10X1.25X30-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.22、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.13、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.20、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.22、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.22、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.55、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.57、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.22、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.13、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ フロントデフなど
タイマ(グローランプ)
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷部品名称タイマ(グローランプ)図解NoSSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.43、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.29、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.29、SSA-S500 計器パネル部品_No.31、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.36、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.5、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.43、SSA-S500A エンジン 電装品部品_No.5、MX-501 電装品部品_No.5、SSA-S500A 計器パネル部品_No.31、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.43、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.29、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.43、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.43
Oリング G55
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格G55図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら