カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「th632」の検索結果

アルカリ7.1用電気分解促進剤(グリセロリン酸カルシウム)
TOTO¥4,998税込¥5,4981箱5日以内出荷適合品番TEK512、TEK511B1SX、TEK511、TEK511B1X、TEK530、TEK500、TEK510、TEK510R、TEK500BR、TEK500B1、TEK513、TEK513-1、TEK513B1X、TEK513-2
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH63)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動両ロッド取付支持形式センタトラニオン形取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無有