カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 日用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「th71051」の検索結果

開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1
TOTO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷色ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
シャボネット石鹸液ユ・ム
SARAYA(サラヤ)(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)ほか当日出荷本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液タイプ液体シリーズシャボネット液性弱アルカリ性香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウ石鹸液
(101件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(1kg)ほか当日出荷使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。 殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。 天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。 微香性。 さわやかなフローラルの香りです。色緑タイプ液体香り香料入希釈7~10倍商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16