カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「tha-032」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    粘着剤付きエッジププロテクタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
    材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • AD型取手 栃木屋

    AD型取手

    栃木屋
    379税込417
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋

    クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
    用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手 栃木屋

    ステンレス丸棒取手

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エツジプロテクタ BIGM(丸山製作所)

    エツジプロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    規格THA-032部品名称エツジプロテクタ図解NoMS615R8CGF-RV(13) フレーム部品_No.31、MSA415R8CG-RV(10) フレーム部品_No.19、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.31、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.19、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.19、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.19