カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tha-31-8」の検索結果

取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手ネジ
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から8日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS303)
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥139税込¥1531個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(2型)
栃木屋(1件のレビュー)¥299税込¥3291個14日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応