カテゴリ
- 機構部品(19)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tha-31」の検索結果

ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒
栃木屋¥239税込¥2631個4日以内出荷平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
掘込取手
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥75~税込¥83~1個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUSと一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。材質ステンレスタイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座金(丸棒取手用)
栃木屋¥139税込¥1531個7日以内出荷ステンレス丸棒取手 THA-31SUS、THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。適合機種THA-31SUS-7・8、THA-239-5・6材質ステンレス型式Φ10用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(2型)
栃木屋(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個14日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手ネジ
SUGICO(スギコ)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷から8日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS303)