カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tha-433-2p」の検索結果

平面ラッチTHA-433
栃木屋¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P)(保持型)
栃木屋¥5,980税込¥6,5781個7日以内出荷ロッドの使用で2 点ロックが可能な平面ハンドルです。アーム” 引き込み状態” 及び” 飛び出し状態” のそれぞれの状態を保持します。ロッドが施錠位置に勝手に戻ることがありません。ハンドルとアームは連動して動きます。ロッドの状態は、ハンドルの状態で一目で識別できます。取付面からの突起の少ないフラッシュタイプで左右兼用型です。THA-433-F(固定型)を併用することにより、観音開き(両開き)用としてもご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等適合板厚(mm)最大0.8RoHS指令(10物質対応)対応