カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tha1-1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U型取手(小) 栃木屋

    U型取手(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量アルミツールホルダー TAKAGI(高儀)

    超軽量アルミツールホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ハンマー・バール等の保持に
    用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
  • 角型トランク取手 栃木屋

    角型トランク取手

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
    用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワアナヨウ( JIS

    大阪魂
    40,134税込44,147
    1袋(50個)
    4日以内出荷
  • U型取手 栃木屋

    U型取手

    栃木屋
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 組ヤスリ TRUSCO

    組ヤスリ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UVオートドライデシケーター アズワン

    UVオートドライデシケーター

    アズワン
    84,600税込93,060
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋

    樹脂ハンドル(セット品)

    栃木屋
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックハンドル 栃木屋

    ロックハンドル

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(THA-317用) 栃木屋

    パッキン(THA-317用)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    14日以内出荷
    適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    439,000税込482,900
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz