カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tha1-3」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    シンプルなアーム式取手です。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手 栃木屋

    XD型取手

    栃木屋
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • XD型取手(黒色塗装) 栃木屋

    XD型取手(黒色塗装)

    栃木屋
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途計測機器・通信機器・工作機械等ねじ径M5材質/処理BSBM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • THSトメワアナヨウ( JIS 大阪魂

    THSトメワアナヨウ( JIS

    大阪魂
    ¥46,574税込¥51,231
    1袋(50個)
    4日以内出荷
  • ステンレス楕円取手 栃木屋

    ステンレス楕円取手

    栃木屋
    ¥979税込¥1,077
    1個
    9日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズがお選びいただけます。THA-132のステンレス化により、荷重が向上しております。特注対応でピッチ・高さの変更が可能です。
    用途計測機器・通信機・工作機械等材質ステンレス高さ(mm)30タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)100垂直許容荷重(N[kgf])1600(170)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス楕円取手 栃木屋

    ステンレス楕円取手

    栃木屋
    ¥889~税込¥978~
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス高さ(mm)30タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    10日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support list色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • 組ヤスリ TRUSCO

    組ヤスリ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥58,200税込¥64,020
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30外寸法・奥行(mm)345
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥73,400~税込¥80,740~
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • トランク取手 栃木屋

    トランク取手

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    キャリボックス用の代表的な取手。
    用途計測機器・小型ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥65,400税込¥71,940
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • UVオートドライデシケーター アズワン

    UVオートドライデシケーター

    アズワン
    ¥90,700税込¥99,770
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    消費電力(W)3棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • アートスリム取手 栃木屋

    アートスリム取手

    栃木屋
    ¥85税込¥94
    1個
    4日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
    用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アートスリム取手 栃木屋

    アートスリム取手

    栃木屋
    ¥85~税込¥94~
    1個
    4日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
    用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 平面ラッチ(3P) 栃木屋

    平面ラッチ(3P)

    栃木屋
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等質量(g)680材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色キー番号キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付

    アズワン
    ¥77,400税込¥85,140
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    ¥101,800税込¥111,980
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-239-1・2・3・4材質ステンレス型式Φ12用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 330×345×525mm 校正証明書付

    アズワン
    ¥70,200税込¥77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3外寸(mm)330×345×525(※除湿ユニット含む。)内寸(mm)285×275×485電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30アズワン品番1-5486-21-20除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    ¥85,400~税込¥93,940~
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
  • ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    ¥248,000~税込¥272,800~
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
  • ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    ¥87,900~税込¥96,690~
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥72,700税込¥79,970
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    ¥250,500~税込¥275,550~
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    ¥87,900~税込¥96,690~
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥79,100税込¥87,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥72,700税込¥79,970
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥79,100税込¥87,010
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    ¥250,500~税込¥275,550~
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板/メラミン焼付塗装取付ピッチ(mm)60到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)
  • ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワン

    ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付

    アズワン
    ¥76,600税込¥84,260
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    ¥104,300税込¥114,730
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワン

    オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ

    アズワン
    ¥104,300税込¥114,730
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
    校正証明書一般校正(中国語)