カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tha11」の検索結果

超軽量アルミツールホルダー
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ハンマー・バール等の保持に用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴムベルト幅(mm)60
角型トランク取手
栃木屋¥639~税込¥703~1個4日以内出荷トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。用途計測機器・小型ボックス等材質SWRM、SPCC、BSW、C5210部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ表面処理-許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
U型取手
栃木屋¥439~税込¥483~1個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)23タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)87垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット
wacom(ワコム)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Wacom MovinkPad 11 (DTHA116) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116)寸法(mm)178×261取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム Wacom MovinkPad 11 (DTHA116) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116)寸法(mm)178×261取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Wacom MovinkPad 11 (DTHA116) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116)寸法(mm)178×261取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Wacom MovinkPad 11 (DTHA116) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 (DTHA116)寸法(mm)178×261取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
ノートPC ケース と Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】165内寸(mm)【バッグ】300×220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】320×230×20対応インチサイズ11.45インチ特性反射防止対応解像度2200×1440
防水タブレットケース Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11.45インチ 解像度(2200×1440)特性反射防止(3H)防水性IPX8
パソコンケース PC バッグ と Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z材質【バッグ】ウレタンフォーム質量(g)【バッグ】70内寸(mm)【バッグ】290×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×220×18対応インチサイズ11.45インチ特性反射防止対応解像度2200×1440
タブレットホルダー Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z色ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ11.45インチ 解像度(2200×1440)特性反射防止(3H)
タッチペン Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ11.45インチ 解像度(2200×1440)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)