カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tha12-57l」の検索結果

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット (換気口付)
日東工業¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチール色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応