カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tha209」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業

    IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
  • THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ ブラインドブッシュ(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)穴を塞ぐブラインドブッシュですRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×5(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×1(10個入)

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×2(10個入)

    タカチ電機工業
    2,398税込2,638
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE/POM適合ケーブル外径(Φmm)3.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ 11mm×5.5mm(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)11×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ5.5mm×2(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。 固定キャップは使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入) タカチ電機工業

    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×3(10個入)

    タカチ電機工業
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。 6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。 THB400-○-17シリーズには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPE適合ケーブル外径(Φmm)3.5×3RoHS指令(10物質対応)対応