カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tha209a-4wp」の検索結果

IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ
タカチ電機工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防水色(ブッシュ)ゴム:グリーン