カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tha8-45l」の検索結果

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属していますタイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
HUB収納キャビネット (換気口付)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチール色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応