カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thb-046」の検索結果

ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TH,470μF,6.3V dc,D4,6THB470M
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様THシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用ポリマータンタルコンデンサです。. 特長と利点:. 高い耐熱性: 125 ℃(周囲温度)まで保証 RoHS適合、ハロゲンフリー 産業機器に最適材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.8寸法(mm)7.8×4.3×3.8高さ(mm)3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TH許容差±20%静電容量470μF漏れ電流(μA)296.1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド
泡まつキャップ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接続ねじM18.5×1適合品番TENA12F型、TENA40・41・47型、TENA50・51・57・61型、TENA50A2型、TENA51A2型