カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「thb38」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズタカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
泡まつキャップ
用途TEN 40A型 40B型 41A型 41B型 42A型 42A1型 50A型 50B型 51A型 51B型 51A1型 40AC型 40BC型 41AC型 41BC型
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズタカチ電機工業
2,198税込2,418
1個
欠品中
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ タカチ電機工業UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムミドルケイ・ジー・ワイ工業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB381・THB381E用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
THB381・THB381E用 ゴムブッシュです。 径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
材質ゴム(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
THB381・THB381E用 締付工具 タカチ電機工業THB381・THB381E用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。 締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
適合機種THB381・THB381E材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー タカチ電機工業THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。
用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。ブラック材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバー タカチ電機工業THB389・THB389E用 ソケットカバー・プラグカバータカチ電機工業
299税込329
1個
当日出荷
THB389・THB389E用ソケットカバーです。コネクタ未接続時にソケット、プラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
THB389E用 パネルマウント側取付工具 タカチ電機工業THB389E用 パネルマウント側取付工具タカチ電機工業
219税込241
1個
当日出荷
THB389E用パネルマウント側、取付工具です。
材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用ソケットカバータカチ電機工業
249税込274
1個
当日出荷
THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
質量(g)2適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・THB381E-3P用締付工具 タカチ電機工業THB381-3P・THB381E-3P用締付工具タカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。
質量(g)12
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
249税込274
1個
当日出荷
THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。
適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
THB389用 固定ホルダー タカチ電機工業THB389用 固定ホルダータカチ電機工業
339税込373
1個
当日出荷
THB389用固定ホルダーです。パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。防水中継コネクタを固定したい場合にご使用下さい。
材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業THB381E用 プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業
229税込252
1個
当日出荷
THB381E用のカバーです。コネクタ未接続時にプラグ・ソケットへのほこりや異物の混入を防ぎます。
材質PA66 / シリコンゴム適合コネクタTHB381E ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入) タカチ電機工業THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)タカチ電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。
材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・381E-3P用 締付工具 タカチ電機工業THB381-3P・381E-3P用 締付工具タカチ電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 端子ネジは小型の六角ネジで、市版のドライバーは利用できませんので、このドライバーをご利用下さい。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CASE,THROTTLE LVR    53142HB3840 ホンダCASE,THROTTLE LVR 53142HB3840ホンダ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
LEATHER *NH-100L*  77101HB3840ZA ホンダLEATHER *NH-100L* 77101HB3840ZAホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷