カテゴリ
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「thc-01」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
マルチホースコネクター
グリーンライフ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2種類のコネクターで幅広いサイズのホースに対応。用途ホースと蛇口コネクターを接続色ライトグレー接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径(Φmm)7.5~15
SP取換えトイレブラシ
アイセン¥798税込¥8781個8日以内出荷スポンジが取り替えられるトイレブラシ。スポンジにはフッ素加工が施され、掃除をするたびに便器がフッ素コーティングされキレイが持続します。スポンジ面のフッ素がなくなったり、汚れが目立ってきたらブラシの柄をスライドさせるだけで簡単に交換が出来ます。材質ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ABS樹脂、ブラシ頭:ポリウレタン・フッ素樹脂質量(g)130寸法(縦×横×高さ)(mm)70×130×365繰り返し・詰め替え対応
結束バンド固定具
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
サンキューマスキングテープ
HEADS(ヘッズ)¥249税込¥2741パック(1巻)6日以内出荷チャコールグレーに「THANK YOU」のテキストが入ったシンプルでスタイリッシュな紙製サンキューテープ(マスキングテープタイプ)です。用途ギフトラッピング材質和紙色チャコールグレー寸法(幅Wmm×長さLm)18×25
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
MDSKIN LABO CBD プレミアムケアマスク 30P
MDSKIN LABO¥1,200税込¥1,3201個(30枚)5日以内出荷忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決! 化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。 大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。 CBDとは? 近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。 CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。 CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。 精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。 米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250質量(g)490香りフローラルムスクRoHS指令(10物質対応)対応