カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「thc-02」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブルー

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)

    ねじ下穴径確認ゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
    用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • THC-305・355A用カーボンブラシ(2P) trad

    THC-305・355A用カーボンブラシ(2P)

    trad(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1組(2個)
    当日出荷
    適合本体THC-305・THC355ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO

    結束バンド固定具 粘着シート付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • モデリッシュCBDボディクリーム(ローズゼラニウム&シトラス) MODELISH

    モデリッシュCBDボディクリーム(ローズゼラニウム&シトラス)

    MODELISH
    ¥1,490税込¥1,639
    1個(150g)
    8日以内出荷
    大麻草に含まれる成分のひとつで、そのリラックス感が人気となり欧米をはじめ世界で話題になっている成分です。 大麻には数百種類のカンナビナイトが含まれており、大別するとCBDとTHCの2つに分かれます。(THCは禁止成分) CBDに期待できる効果のひとつに自律神経を整え、ストレスを緩和し不安を軽減してリラックス効果が得られます。 WHOが2017年に「CBDは非常に安全で、幅広い容量で忍容性が良好である」と報告をしています。 原料は「日本CBD協会」が認定し、トレーサビリティーのあるものだけを厳選して使用しています。 CBDの成分特徴を最大限活かすため、就寝前に使用していただく夜専用のボディクリームです。 オリジナルブレンド精油「ローズゼラニウム&シトラス」の香り。シアバター、オリーブ果実油配合で高保湿。 パラベン、シリコン、アルコール、合成界面活性剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、紫外線吸収剤は不使用。
    成分水、ステアリン酸、BG、セタノール、パルミチン酸イソプロピル、シア脂、オリーブ果実油、カンナビジオール、ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、イザヨイバラエキス、セイヨウハッカ葉エキス、TEA、エチルヘキシルグリセリン、グリチルリチン酸2K、ベヘニルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、トコフェロール香りローズゼラニウム&シトラス
  • 結束バンド固定具 TRUSCO

    結束バンド固定具

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーホースL=2000 TOTO

    シャワーホースL=2000

    TOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メタル調シャワーホース
    長さ(mm)2000色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は40~43mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)55質量(g)150奥行(mm)56最小径(Φmm)40最大径(Φmm)43バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は64~67mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)81質量(g)150奥行(mm)70最小径(Φmm)64最大径(Φmm)67バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は86~91mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)106質量(g)240奥行(mm)98最小径(Φmm)86最大径(Φmm)91バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8