カテゴリ
- 作業工具(5)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thc-100」の検索結果

結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
T型ホローレンチ 差替式 本体
ミトロイ(水戸工機)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)17先端形状六角
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)
βTITANIUM¥5,698~税込¥6,268~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥8,698~税込¥9,568~1セット7日以内出荷仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)100サイズ規格ミリ
トーホクタオル鉗子
林刃物¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷全長100mm。仕様100mm材質ステンレス鋼全長100mm厚さ(mm)約5サイズLハンドル幅(mm)65アズワン品番68-9377-35
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,898税込¥8,6881セット6日以内出荷から7日以内出荷差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65