カテゴリ
- 保管用品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thc-64」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
THC型コンテナ THC-44B、64B用フタ グレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4084材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)880アズワン品番64-8723-50外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)443