カテゴリ
- 切削工具(179)
- パソコン/周辺機器(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 制御機器(5)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- THECUT(181)
- brother(ブラザー)(7)
- インターネット(7)
- コミネ(5)
- EAO(2)
- エレコム(1)
- LORLIN(1)
- PILZ(1)
- WACHENDORFF(1)
- ダイヤモンド社(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- ULAC(ユーラック)(1)
- MARWI(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
「the cut」の検索結果

超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
超硬多機能エンドミル V面丸 60°
THECUT(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬多機能エンドミル V面丸 120°
THECUT(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
トルネード SGLT
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
CUT スーパー面取丸
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
ドリル付沈めフライス キャップボルト用
THECUT¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス先端角(°)135表面処理V1(TiAlNコーティング)
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
110db アラームケーブルロック THE BEE GO
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します材質超硬穴径(Φmm)15刃長(mm)20外径(Φmm)25適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
表裏面取りカッター
THECUT¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用
THECUT¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から3日以内出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス先端角(°)118表面処理V1(TiAlNコーティング)
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
超硬多機能エンドミル V面丸 90°
THECUT(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
ロングセンタードリル
THECUT(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
プルボルトBT50用レンチ プル丸
THECUT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。用途プルボルトBT50用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)65テーパーBT50
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工