カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(313)
    • ピペットチップ(60)
    • ピペット(9)
    • クライオバイアル(11)
    • マイクロテストチューブ/サンプルカップ(9)
    • ピペットポンプ/電動ピペッター(3)
    • 試験管立て/ラック(8)
  • 手袋(7)
    • 背抜き 防寒用手袋(4)
  • 測定用品(15)
    • デジタル温湿度計(1)
  • 厨房用品(90)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • 卓上消耗品(22)
  • 家電(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「thermo」の検索結果

550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)

    TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
    用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4 TOWA(東和コーポレーション)

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

    TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
    用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などイエロー/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)

    サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
    仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
  • METER THERMO (GL) MAZDA(マツダ)

    METER THERMO (GL)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W TOWA(東和コーポレーション)

    PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

    TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
    用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などブラック/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • VALVE THERMO (ZZ) MAZDA(マツダ)

    VALVE THERMO (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • METER THERMO (G3) MAZDA(マツダ)

    METER THERMO (G3)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • SENSOR THERMO (F8) MAZDA(マツダ)

    SENSOR THERMO (F8)

    MAZDA(マツダ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • SWITCH WATER THERMO (YF) MAZDA(マツダ)

    SWITCH WATER THERMO (YF)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • METER THERMO (N9) MAZDA(マツダ)

    METER THERMO (N9)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • METER FUEL & THERMO (H3) MAZDA(マツダ)

    METER FUEL & THERMO (H3)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • METER FUEL & THERMO (H7) MAZDA(マツダ)

    METER FUEL & THERMO (H7)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • METER FUEL & THERMO (H2) MAZDA(マツダ)

    METER FUEL & THERMO (H2)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
  • ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ)

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。内側は保温性に優れた二重ライナー構造で、2層目には柔らかく暖かいボア起毛を施しています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。
    用途除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。農作業、土木建築業、漁業に。機械操作、運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーン全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific

    簡易滅菌用パウチ

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷
    滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
    材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
  • ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 Mini

    Thermo Fisher Scientific
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機。パーソナルユースに適したミニサイズ。マイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属。ローターの脱着は簡単なスナップ式。静かな運転
    仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロスパチュラ Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
  • 電動ハンドピペッター用ウィングスタンド Thermo Scientific

    電動ハンドピペッター用ウィングスタンド

    Thermo Scientific
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別9069アズワン品番1-7072-21
  • 【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific

    【レンタル】高感度γ線サーベイメータ(校正書付)

    Thermo Scientific
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    シンチレータ方式/X線、γ線の放射線測定 RadEye PRD-ERは、その独自の回路によって最大100mSv/h(または10 rem/h)までのエネルギー補償線量と線量率測定を可能にする、同種の機器よりも優れたレスポンスを持つ機器です。
    仕様【測定線種】X線、γ線【主なアプリケーション】高感度γ線検出・線量率測定治安部隊鉄鋼・リサイクル産業ファーストレスポンダー【オーバーレンジ表示】100 Sv/h [10000 rem/h]【直線性誤差(Cs-137)】最大±20%セット内容本体、単4電池×2、予備電池、保護カバー、収納ケース測定範囲0.01 μSv/h - 100 mSv/h[100 rem/h)]分解能0.01μSv/h測定原理シンチレーション式
  • プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製カバーグラス

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
    寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1ケース(720本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5仕様使い捨て容量(mL)2規格ASTEM E732ピペットの種類パスツールピペット
  • 【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific

    【レンタル】携帯用多目的サーベイメータ(校正書付)

    Thermo Scientific
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    α線、β線、X線、γ線の測定が可能。 RadEye B20は最新のα/β/γ/X線小型多目的コンタミネーションモニタです。運送物資、農作物、工業製品などの表面汚染の測定ができます。
    仕様【測定線種】α線、β線、X線、γ線セット内容本体・収納ケース・取扱説明書(操作方法/機能説明書)・本体用ゴムラバー・検出部ゴムラバー・検出器保護シート・予備単4電池寸法(mm)130×70×60測定範囲計数率:0-500kcps、γ線量率:0-100mSv/h(100000μSv/h)質量(g)約300分解能0.01μSv/h測定エネルギー範囲17keVから1.3 MeV(フィルタ使用時)測定原理GM管式測定単位Bq、Sv/h、cps、cpm、dps、dpm、rem/h、R/h
  • 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific

    【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付)

    Thermo Scientific
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
    仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース寸法(mm)96×61×31測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h質量(g)およそ160測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
  • ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher Scientific

    ポリエチレンひしゃく

    Thermo Fisher Scientific
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    材質直鎖型PE(ポリエチレン)
  • スナップキャップマイクロチューブ Thermo Scientific

    スナップキャップマイクロチューブ

    Thermo Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(10包×50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フタと側面にフロスティ加工済み。パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可
  • チップ ART 1000 REACH ヒンジラック Thermo Scientific

    チップ ART 1000 REACH ヒンジラック

    Thermo Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(8ラック×96本)
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • ゲルローディングチップ ART Thermo Scientific

    ゲルローディングチップ ART

    Thermo Scientific
    4,898税込5,388
    1箱(1ラック×200本)
    翌々日出荷から63日以内出荷
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 4面チューブラック Thermo Fisher Scientific

    4面チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1セット(1個)
    当日出荷
    0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
    収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
  • チップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済 Thermo Scientific

    チップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済

    Thermo Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(8ラック×96本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き) Thermo Scientific

    リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)

    Thermo Scientific
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
  • サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ Thermo Scientific

    サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ

    Thermo Scientific
    2,798税込3,078
    1個(250本)
    翌々日出荷
    人気No.1のスタンダードタイプ。シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易。500μl刻みの目盛付。滅菌済・個装滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3783-07
  • フッ素加工洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素加工洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
    容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
  • ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientific

    ダブルマトリクス保護面

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    のどの部分まで保護します。
    形状かぶり型防災面
  • マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
  • スパチュラー Thermo Fisher Scientific

    スパチュラー

    Thermo Fisher Scientific
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
    材質ステンレス
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
...