カテゴリ

  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(1)

「theta z1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH THETA Z1 51GB RICOH(リコー)RICOH THETA Z1 51GBRICOH(リコー)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から翌日出荷
有効画素数2000万画素
液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
929税込1,022
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1寸法(mm)29.9×14.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
729税込802
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1寸法(mm)29.9×14.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH THETA Z1 51GB / THETA Z1寸法(mm)29.9×14.2取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
THETA Z-1用ハードケース RICOH(リコー)THETA Z-1用ハードケースRICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
THETA Z-1用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETA Z-1用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA Z1
THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-1RICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)リモートコントロール TR-1RICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) PENTAX K-3 Mark III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) PENTAX K-3 Mark III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】PENTAXPENTAX K-3 Mark III MonochromePENTAX K-3 Mark IIIRICOHRICOH G900RICOH G900 IIRICOH G900SERICOH GR IIIRICOH GR IIIxRICOH THETA Z1WG-6WG-7PENTAX WG-8PENTAX WG-1000すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス