カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「thf57」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(14件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シングルバルブ部(上げ吐水用) TOTOシングルバルブ部(上げ吐水用)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTOシングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド台付シングルレバー混合栓用カートリッジノーブランド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(43件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTOシングルレバー混合栓(台付2穴)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
水廻り部材カテゴリ