カテゴリ
- 制御機器(69)
- パソコン/周辺機器(43)
- 安全保護具(16)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自転車部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 手袋(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 作業服(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- WatchGuard(84)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三共コーポレーション(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- TOTO(8)
- ホンダ(7)
- 理研オプテック(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 三菱電機(5)
- TRUSCO(4)
- TMEHジャパン(4)
- フェリック(4)
- omron(オムロン)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- DBLTACT(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- トワロン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「thg」の検索結果

Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ EPSON YTH
EPSON(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合適合EP-10VAエコマーク認定認定エコマーク認定番号15 142 007
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
アルミツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。材質アルミ合金質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
サーモキャプチャーHR
カスタム¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から22日以内出荷サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90
アルミツールフック CL
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。用途ベルトに通して工具類の吊り下げ材質アルミ仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
THORGLOVE グラインダー 軍手
THORGLOVE¥5,598税込¥6,1581個当日出荷グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
ホースクリッププライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。全長(mm)240材質スチール
すべり止め天然ゴムライナー手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
F.F.G Gardening Tool Holder
KANAMONO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷日本有数のかばん作りの町、兵庫県豊岡市の職人が1つ1つ丹精込めて仕上げたツールホルダーです。また、お手入れも簡単で、ケースの下部にはボタンがついており、開け閉めすることで、土や葉っぱがツールケースに入り込んでも取り出し可能な構造になっています。用途ガーデニング作業で必要な剪定鋏、花柄摘み用鋏や日常生活に欠かせないスマートフォン(※注)などの収納ができる便利なツールです。ベルト付でどんな服の時でも使用できます。材質牛革質量(g)約300ベルト長さ(cm)約53~95寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(本体)12×19×7
ヒートガン(液晶ディスプレイ付)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
トールグローブ アラミド繊維耐熱二重手袋
UI¥4,898税込¥5,3881個欠品中アラミド素材で高い耐熱性と難燃性! 防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!材質内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンド色グリーン寸法(cm)約28×9.5
GADGET SERIES 脱着式スチールフックベース
三共コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷脱着式スチールツールフック(別売)とご使用ください。落下防止シャックル付。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。ベルトに装着しておけば作業内容に合わせてアタッチメントの交換ができます!材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×61×10
双頭ガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式チップ径(Φmm)8.0
DBLTACT テープフッカー
DBLTACT¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷隙間なく閉じる強めマグネットとバネ暴れなし効果で不意な落下防止!。高強度!。絶縁テープなどの各種テープの保持。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。スチールフックベース(別売)と組み合わせる事で脱着式として使用することもでき作業効率アップ!色マットブラック材質(本体)スチール質量(g)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×58×140
プレートタイプキャスター75Φ
TMEHジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セットほか3日以内出荷から7日以内出荷Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥819税込¥9011個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・ハンマー・バールなどの吊り下げに材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×95×72
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマー・バール・ドライバー・クリッパーなどの吊り下げに材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約114寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×123×62
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに。ロックゲート付で落下防止!材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約128寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×80
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥989税込¥1,0881個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。バール・ドライバー・シノなどの吊り下げに材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×45×30
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック
三共コーポレーション¥779~税込¥857~1個翌々日出荷脱着式スチールフックベース(別売)対応。単品でも使用可能。軽量&高強度。落下防止コード取り付け穴付。60mmベルト対応。通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。電動工具などの仮かけに材質本体:スチール色マットブラック
Control シンプル合皮クラッチバッグ
トップハウス(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。 本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。 ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。材質合成皮革質量(g)265幅(cm)32.5高さ(cm)20奥行き(cm)1
プレートタイプキャスター
TMEHジャパン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120