カテゴリ
- 溶接用品(10)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thg0.10」の検索結果

シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ
エムケー精工¥489,800税込¥538,7801式16日以内出荷から23日以内出荷高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。回転数(min-1[r.p.m])295/350(50/60Hz)撹拌容量(L)400~5000
レーザー用遮光フィルター EX 1000x500
理研オプテック¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1200x1000
理研オプテック¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4368材質キャストアクリル質量(kg)4.3適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×1000×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 550×400
理研オプテック¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4373材質キャストアクリル質量(g)924適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1400×1200
理研オプテック¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4372材質キャストアクリル質量(kg)7.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000x500
理研オプテック¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4371材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300
理研オプテック¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4370材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 550x400
理研オプテック¥42,980税込¥47,2781個欠品中レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 250x200
理研オプテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3511材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1000x300
理研オプテック¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3509材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 250×200
理研オプテック¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3516材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5OD値6