カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thinky」の検索結果

タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366~税込¥403~1本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
サンプラ(R)ベッセル
サンプラテック¥219~税込¥241~1個(90mL)ほか当日出荷から63日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276~税込¥13,504~1ケース(100個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり