カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「thk bk25」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(壁面ラック取付用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(丸型)

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形

    THK
    26,213税込28,834
    1本
    3日以内出荷
    角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形

    THK
    14,125税込15,538
    1本
    3日以内出荷
    ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
    サービス分類オーダー・加工
  • サポートユニット 固定側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(角型)

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 支持側(角型)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1軸アクチュエータ SE4520D(F6) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4520D(F6) ピン用穴有

    黒田精工
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • ボールねじ用ナットブラケット THK

    ボールねじ用ナットブラケット

    THK
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。