カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thk ef15」の検索結果

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。