カテゴリ
- 機構部品(42)
- メカニカル部品(30)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「thk hsr15」の検索結果

ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm
THK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 15mm
THK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979アズワン品番65-7848-06
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
THK¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さが1mmごとに指定できます。その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
LMブロック(HSR形)
THK¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック SHS○○C形
THK¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドレール HSR15-340L GK シリーズ
THK¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234アズワン品番65-7901-37
リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231アズワン品番65-7896-14
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
LMブロック(HSR形)
THK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
LMブロック(HSR形)
THK¥7,698税込¥8,4681個当日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥28~税込¥31~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
LMガイド HSR-C形
THK¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形
THK¥6,463税込¥7,1091セット8日以内出荷LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
リニアガイドレール HSRシリーズ
THK¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷。HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073アズワン品番65-7849-58
LMブロック SSR○○XW形
THK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
リニアガイドレール HSRシリーズ
THK¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0079アズワン品番65-8049-53
LMガイド HSR-R形
THK¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSC
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形
THK¥1,688税込¥1,8571セット22日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSA
岩田製作所¥339~税込¥373~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
岩田製作所¥729税込¥8021個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
岩田製作所¥509~税込¥560~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSE
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSGN
岩田製作所¥629~税込¥692~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSX
岩田製作所¥559~税込¥615~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSCN
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応