カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「thk hsr35」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類キリ穴
  • LMブロック(HSR○○C形) THK

    LMブロック(HSR○○C形)

    THK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    欠品中
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
  • LMガイド HSR-R形 THK

    LMガイド HSR-R形

    THK
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    72税込79
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

    THK
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm

    THK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    。HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982アズワン品番65-8049-51
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSCU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSCU

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSCURoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSD 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSD

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSVU

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSB 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSB

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSA 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSA

    岩田製作所
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSK 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSK

    岩田製作所
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
    タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSC 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSC

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSCRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSE 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSE

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSGN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSGN

    岩田製作所
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSXU

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSXURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSX 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSX

    岩田製作所
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSWU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSWU

    岩田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    付属品SBU ウレタン 1個タイプLSWURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSZU

    岩田製作所
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応