「thk ltr16」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプライン軸 THK

    スプライン軸

    THK
    ¥10,698~税込¥11,768~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン(フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から109日以内出荷
    仕様標準仕様形状フランジ形
  • スプライン軸 TS形 ツガミ

    スプライン軸 TS形

    ツガミ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
  • スプラインナット THK

    スプラインナット

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
    種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    片ニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールスプライン(円筒形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン(円筒形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    仕様標準仕様形状円筒形
  • <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミ

    スプライン軸受 ストレート形 MZ形

    ツガミ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C型式MZ
  • スプライン軸受 フランジ形 M型 ツガミ

    スプライン軸受 フランジ形 M型

    ツガミ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C型式M
  • SVI スプラインボス KHK(小原歯車工業)

    SVI スプラインボス

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
    形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
  • スクリュー軸 THK

    スクリュー軸

    THK(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
    用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形種別外筒両端シール形形状ストレート材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ニップル ステンレス製 モノタロウ

    片ニップル ステンレス製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • スプライン簡易ダイス JTC

    スプライン簡易ダイス

    JTC
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ロコポイントアール32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロコポイントアール32

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品タッピングビス(Φ4×50)材質真鍮挽き物色クローム
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手
  • スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工

    スーパーすべりネジ MSKシリーズ

    オザック精工(1件のレビュー)
    ¥7,108~税込¥7,819~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
    材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応